Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W390352 Herst.-Nr.: 1396609 EAN/GTIN: 4010883100069 |
| |
|
| | |
| Vanadium Stahl, verzinkt In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Gewicht: | 0.65 kg | Material: | Vanadium-Stahl | Produkt-Art: | Biegeeisen | Breite: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Gedore, 138-400, steckbeitel |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,70* | € 34,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,11* | € 34,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,87* | € 34,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,45* | € 35,20* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,68* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|