Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Semperguard Nitril Style Gr.XL schwarz Nitril 90 St./Box


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371825
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0448-9-10
EAN/GTIN:
     9001570528650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen · Box à 90 St. · Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-BereichWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,14 (doppelt gemessen)mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
puderfrei, lebensmittelgeprüft
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,21*
Lager 1690
226
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 6,46*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,49*
1 Tag
302
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,54*
6 Tage
315
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 6,99*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.