Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank BxTxH 717x725x1000mm, 36x36E 6 Schubl. 75kg, Key Lock RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1690S-8711560086
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.415.020
EAN/GTIN:
     7612269000887
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke bieten eine stabile und optimal geschützte Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art. Höchste Stabilität: Gehäuse bis 4t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft. Maximale Ausnutzung dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhe der Schubladen. Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche. Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen und Einzelschubladensperre als Kippschutz. Optimale Ordnung und Organisation für jeden Zweck und gelochter, geschlitzter Schubladen. Professionelle Beschriftung mit Beschriftungssoftware LISTA Script. Perfekte Laufruhe durch traversenlos geführten Differenzialauszug. Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch vorperforierte Löcher für Tischplatten (Punchout), Rollen, Schubladen, Schliesssysteme für einfaches Um- und Nachrüsten · Lista-Einheit: 36x36E · lichte Höhe: 900 mm · Schubladen-Nutzbreite: 612 mm · Schubladen-Nutztiefe: 612 mm · Schließart: Key Lock, Standard-Schliessung mit Wechselyzlinder inkl. 2 Schlüsseln · Weitere technische Eigenschaften Anzahl Schubladen x Höhe: 1x100 (75kg), 4x150 (75kg), 1x200 (75kg)mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Unterbauschrank, Werkbankaufbauten, Schubladenschränke, Schrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,92*
€ 977,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,68*
€ 977,38*
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,34*
€ 978,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 883,79*
€ 984,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,07*
€ 1.018,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,76*
€ 1.164,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,85*
€ 1.157,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 972,84*
€ 1.157,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 972,83*
€ 1.157,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,54*
€ 1.115,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 937,53*
€ 1.115,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 937,52*
€ 1.115,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 937,51*
€ 1.115,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 937,50*
€ 1.115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,18*
€ 1.093,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,34*
€ 1.049,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,25*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 51,75*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 61,02*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 76,26*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 37,79*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 49,24*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 30,63*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,32*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,32*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,06*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,00*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.