Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh HyFlex® 11-571 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391316
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11571100
EAN/GTIN:
     0076490626501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE / Kohlenstofffaser / Nylon / Spandex · 20% leichteres Design mit leistungsstarkem Schnittschutz · mit Nitrilbeschichtung · Schnittschutzlevel D · FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer bei abrasiven Bedingungen · Strickbund · verstärkte Daumenbeuge · lebensmittelgeeignet · touchscreenfähig · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
205-272 mm
Farbe:
schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund
Material:
Nitril, HPPE, Kohlenstofffaser, Nylon, Spandex
Norm:
EN 388
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 7,57*
€ 11,06*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,15*
€ 11,45*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 11,83*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,23*
Lager 1736
132
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 12,34*
€ 15,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 181,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.