Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitthandschuh HyFlex 11-571 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003378352
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11571100
EAN/GTIN:
     0076490626501
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE / Kohlenstofffaser / Nylon / Spandex · 20% leichteres Design mit leistungsstarkem Schnittschutz · mit Nitrilbeschichtung · Schnittschutzlevel D · FORTIX™ Technologie bietet bis zu 20% mehr Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer bei abrasiven Bedingungen · Strickbund · verstärkte Daumenbeuge · lebensmittelgeeignet · touchscreenfähig · silikonfrei

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 3
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril, HPPE, Kohlenstofffaser, Nylon, Spandex
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, lebensmittelhandschuhe schwarz, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 11,40*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 12,15*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 12,27*
6 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,74*
€ 12,32*
20 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 13,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 1.766,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.