Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegeeisen 138-400 L.400mm B.23mm Konus-D.17mm verz.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000812535
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396609
EAN/GTIN:
     4010883100069
Suchbegriffe:
Biegeeisen
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen 400mm
aus Chrom-Vanadium-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 645g · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Konus-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
23 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 27,89*
€ 34,52*
1 Tag
149
1
€ 5,45*
ab € 27,84*
€ 34,56*
1
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 35,17*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 28,62*
€ 35,30*
Lager 1736
138
1
€ 6,99*
ab € 29,32*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
140-380
ab € 8,78*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,23*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,35*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.