Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher 7443 4-8,8 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000828019
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074705001
EAN/GTIN:
     4013288119308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
mit einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechselfutter · mit Kraftform-Pistolengriff · Gesamtlänge: 150 mm Genauigkeit ± 6 % (EN ISO 6789), unbegrenztes Lösemoment geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
4 - 8,8 Nm
Skaleneinteilung:
0,4 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Modell:
7443
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,82*
€ 91,61*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 77,18*
€ 91,80*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 92,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,34*
€ 93,06*
Lager 1736
22
€ 4,99*
ab € 89,68*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05074738001
ab € 123,15*
Ähnlich
Wera
05074739001
ab € 182,65*
Ähnlich
Wera
05074700001
ab € 48,63*
Ähnlich
Wera
05074701001
ab € 48,80*
Ähnlich
Wera
05074711001
ab € 48,95*
Ähnlich
Wera
05074710001
ab € 48,71*
Ähnlich
Wera
05074712001
ab € 70,72*
Ähnlich
Wera
05074702001
ab € 70,04*
Ähnlich
Wera
05074717001
ab € 44,87*
Ähnlich
Wera
05074715001
ab € 30,43*
Ähnlich
Wera
05074716001
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.