CWS ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter, Edelstahl
Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Ein wichtiges Accessoire für den Waschraum, solides Material und ein anpassungsfähiges Design.
ObjectLine Abfallbehälter 60 Liter:Korpus in zeitlosem, anpassungsfähigem Design, aus Edelstahl robust und langlebig. Schlanke und kompakte Bauform zur Wandmontage, mit 24 Liter, 40 Liter und 60 Liter Füllvolumen. Der Einwurf ist offen und so abgeschrägt, dass er einen Sichtschutz bildet. Ein innenliegender Klemmbügel ermöglicht einen rutschfesten Halt des Abfallbeutels. Das Oberteil ist zur Entleerung und Reinigung abnehmbar.
System:Ein gut dimensionierter Behälter in korrosionsbeständigem Edelstahl, daher besonders geeignet für Waschräume, Küchen, Labors und ähnliche Einrichtungen zum sauberen Sammeln und hygienischen Entsorgen der Abfälle. Die Klemmmechanik fixiert den Müllbeutel von innen unsichtbar und sicher. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Der offene Einwurf verhindert den direkten Kontakt mit dem Behältnis und der abgeschrägte Einwurfschlitz bildet einen Sichtschutz.
Zusammenfassung:…Stück Abfallbehälter ObjectLine aus Edelstahl, Format: 604 × 389 × 248 mm, schlanke und kompakte Bauform, mit abgeschrägtem Einwurf Sichtschlitz zur beruhrungsfreien Entsorgung und als Sichtschutz. Oberteil zur Entleerung und Reinigung abnehmbar, innenliegender Klemmbügel für Polybeutel, ca. 60 Liter Füllvolumen, für Wandmontage. Fabrikat: ObjectLine Art.-Nr. 706900
Lieferumfang:Behälter in Einzelverpackung. Befestigungsmaterial.
Montage:Befestigung an der Wand mit 4 Schrauben und Dübeln.Bei Wandmontage empfiehlt sich, den Einwurf auf Arbeitsplatzhöhe zu legen. Über dem Abfallbehälter ist ein Freiraum von > 50 mm zum Abnehmen des Oberteils erforderlich. Um eine problemlose Bodenreinigung zu ermöglichen, sollte unter der Box ein Freiraum von 100 – 150 mm vorgesehen werden.