Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
199312 - Eaton DILM32-XHI31-PI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000043871
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199312
EAN/GTIN:
4015081973965
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton Typ DILM32-XHI31-PI, Hilfsschalterbaustein, 4 -polig, Ith= 16 A, 3 S, 1 Ö, Frontbefestigung, Push-in-Klemmen, DILM7 - DILM38, Herstellernummer: 199312
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt 3s 1ö
,
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
,
EATON
,
FRONTBEFESTIGUNG
,
HILFSSCHALTER
,
KLEMME
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,79*
€ 13,33*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 13,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 14,69*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,24*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 15,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
199260 - Eaton DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
Eaton
199260
ab € 33,62*
Zubehör
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Eaton
199659
ab € 33,85*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 11 A
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 25 A
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,47*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 120 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 32 A
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,73*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner / 15,5 A
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,83*
Zubehör
Eaton Contactors Eaton Moeller Leistungsschütz / 240 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 14 A
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,93*
Zubehör
Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199244
ab € 28,01*
Zubehör
Eaton DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.
Eaton
199239
ab € 27,90*
Zubehör
Eaton DILM15-10(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 15 A 1 St.
Eaton
199253
ab € 59,36*
Zubehör
Eaton DILM17-11(RDC24)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 7.5 kW 17 A 1 St.
Eaton
199283
ab € 81,31*
Zubehör
Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.
Eaton
199289
ab € 68,78*
Zubehör
Eaton DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 7 A 1 St.
Eaton
199219
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton DILM9-01(24VDC)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 9 A 1 St.
Eaton
199238
ab € 27,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen