Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199312
EAN/GTIN:
     4015081973965
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DILM32-XHI31-PI
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 3s 1ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILM32-XHI31-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,79*
€ 13,33*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 13,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 14,69*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,32*
€ 15,24*
5
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,85*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,72*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,47*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,73*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,83*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,93*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 28,01*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 27,90*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 59,36*
Zubehör
Eaton
199283
ab € 81,31*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 68,78*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 21,00*
Zubehör
Eaton
199238
ab € 27,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.