Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 580 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 8 34580418 SchnittschutzHandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa 580 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 8 34580418 SchnittschutzHandschuh
Mapa 580 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 8 34580418 SchnittschutzHandschuh
Mapa 580 KryTech (ex: Krynit G&P) Gr. 8 34580418 SchnittschutzHandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452993
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     580-8
EAN/GTIN:
     3245425804186
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krynit Grip&Proof 580 Gr. 8 Schnittschutzhandschuh aus PEHD und Nitril grau-schwarz, Strickbund Handrücken unbeschichtet,Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten und sicheres Greifen von mit Öl oder Schmiermitteln bearbeiteten Teilen. Gute Schnittfestigkeit und Flexibilität. Gute Fingerfertigkeit. Ölabweisende Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit sowie Ölen und Fetten und bietet Griffsicherheit für mehr Sicherheit und Produktivität. Hohe Abriebfestigkeit.Norm: EN 388, ISO 13997 (7N) Farbe: Schwarz Material: Nahtloser Träger aus PEHD-Fasern, Nitril-Teilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie) Größen: 7 – 11 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie: Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit Blechen, öligen Maschinenteilen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen. Glasindustrie: Umgang mit Glasplatten. Andere Industriezweige: Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen. Mechanische Industrie: Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580-8
Werksnummer:
2199076380
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe mapa
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,57*
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 8,63*
1
€ 8,95*
ab € 6,84*
€ 10,01*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,25*
8 Tage
25
12
€ 6,95*
ab € 7,97*
€ 10,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 103,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.