Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KryTech 580, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603992
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30580418
EAN/GTIN:
     3245425804186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutz, Hautschutz und Grip in öligen Umgebungen. Schnittfest und ölbeständig für optimalen Schutz der Hand gegen Schnittrisiken und Ölbelastungen. Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität. Hervorragende Abriebfestigkeit dank der Nitrilbeschichtung. Lange Nutzungsdauer für wirtschaftliches Arbeiten: durch die Ölbeständigkeit muss der Handschuh weniger häufig gewechselt werden und ist zudem waschbar (siehe Hinweise zum Waschen und Trocknen). Einsatzgebiete: Mechanische Industrie / Automobilindustrie, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit Blechen, Umgang mit öligen Maschinenteilen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Glasindustrie, Umgang mit Glasplatten, Andere Industriezweige, Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen, Mechanische Industrie, Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe), Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4342B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Pflanzenschutzmittel:
ISO 18889
Leistungslevels - Pflanzenschutzmittel:
GR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,77*
7 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 8,79*
1
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 10,10*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,48*
5 Tage
24
12
€ 6,95*
ab € 7,96*
€ 10,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
1 Paar enthält 12 Stück (ab € 0,59917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 420,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.