Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Sensilite 48-102 (ex Comasec PU630) Gr. 6 Mechanischer Schutzhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell Sensilite 48-102 (ex Comasec PU630) Gr. 6 Mechanischer Schutzhandschuh
Ansell Sensilite 48-102 (ex Comasec PU630) Gr. 6 Mechanischer Schutzhandschuh
Ansell Sensilite 48-102 (ex Comasec PU630) Gr. 6 Mechanischer Schutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001542616
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48102060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Sensilite 48-102 (ex Comasec PU630) Gr. 6 Mechanischer Schutzhandschuh PU, Nylon, grau ca. 260 mm Handflächenbeschichtet, Strickbund Mechanischer Schutzhandschuh, ideal für feine, tastempfindliche Handhabung an unterschiedlichen Einsatzorten. Beschichtung widerstandsfähig gegen Öle und Fette, welche an den bewegten Teilen haften.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48102060
Werksnummer:
2490006260
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Produktart:
Mechanischer Schutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,33004*
€ 17,71008*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,97004*
€ 18,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,69004*
€ 20,21004*
3 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96004*
€ 21,83004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 15,86004*
€ 18,87345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,13008*
€ 18,0048
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 13,97004*
€ 16,62435
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,16417* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48102100
ab € 1,00*
Ähnlich
Ansell
48102110
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102120
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48102070
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102080
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102090
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.