Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Mechanikschutzhandschuh HyFlex® 48-102, Gr. 6
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 302
Artikel-Nr.:
302-5609259
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48-102-6
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickt. Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn. Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan. Gute Abriebfestigkeit. Flusenarmer Handschuh. Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement). Einsatzgebiete: Fein- und Präzisionsarbeiten, Endarbeiten, allgemeine Arbeiten, Verpackung.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121A
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu grey montagehandschuh
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,33004*
€ 17,71008*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,97004*
€ 18,00*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,69004*
€ 20,21004*
Lager 6C8MS
3 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96004*
€ 21,83004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,21004*
€ 24,04995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,35004*
€ 18,26655
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,69004*
€ 17,48115
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,22417* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48102100
ab € 1,00*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48102110
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 12,0
Ansell
48102120
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48102070
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48102080
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48102090
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen