Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Handschuhe HY-FLEX 48-102 (ehem. SENSILITE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4003262620
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48102060
EAN/GTIN:
     0076490446796
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
06
Farbe:
grau
Material:
Polyamid/PU
Norm:
EN 388:2003, 388:2016
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,33004*
€ 17,71008*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,97004*
€ 18,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,69004*
€ 20,21004*
3 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96004*
€ 21,83004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 17,71008*
€ 21,075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,50004*
€ 18,44505
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,10008*
€ 17,9691
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,33004*
€ 17,05275
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,19417* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 212,52096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48102100
ab € 1,00*
Ähnlich
Ansell
48102110
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102120
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48102070
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102080
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102090
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.