Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Winterhandschuhe Himalaya 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 2
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 2
Artikelbild: texxor Winterhandschuhe Himalaya 2
Artikel-Nr.:
     380-B-1121
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1121
EAN/GTIN:
     4031301009085
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder, ausgesuchte Lederqualitäten, Einlage auf der Fingeroberseite aus Baumwolle, Stulpe aus Polyester, Futter aus 60% Baumwolle/40% Polyester,
Doppelnähte, Handknöchelschutz

- Materialstärke: 0,9-1,1 mm
- Handschuhlänge: ca. 28 cm (Gr. 10)

MATERIAL:
- Rindvollleder
- Einlage auf der Fingeroberseite: Baumwolle
- Stulpe: Polyester
- Futter: 60% Baumwolle, 40% Polyester

FARBE:
Leder natur / Drell gelb

NORMEN:
PSA-Kat. II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Euroäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren der Handschuhe
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte

Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 3
Durchstichfestigkeit: 2
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Konvektive Kälte: X (nicht durchgeführt)
Kontaktkälte: 2
Wasserdichtheit: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- Winterhandschuh mit einer sehr guten wärmenden Eigenschaft
- hohe Flexibilität durch die ausgesuchten Lederqualitäten
- Handknöchelschutz

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken in kühler Umgebung (auf mechanische Risiken bezogen), z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Agrar- und Forstwirtschaft u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 2, Himalaya, texxor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,02*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,88*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,99*
Lager 380
97
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 5,51*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,16*
€ 6,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Only Hot
OH-02005-L
ab € 2,03*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,30*
Ähnlich
Texxor
1148_10
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.