Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANE 550 Gr.10 34550530 Polyurethan, weiß Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa ULTRANE 550 Gr.10 34550530 Polyurethan, weiß Handschuh
Mapa ULTRANE 550 Gr.10 34550530 Polyurethan, weiß Handschuh
Mapa ULTRANE 550 Gr.10 34550530 Polyurethan, weiß Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001859640
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     550-10
EAN/GTIN:
     3245425504406
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Mapa ULTRANE 550 Gr. 10 (34550530)
Polyurethan, weiß

Leichter Handschuh mit guter Passform für Komfort, Tastgefühl und Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100. Hohe Atmungsaktivität. Hohe Abriebfestigkeit.

Anwendung:
Kleinteilmontage, Sortierung von Kleinteilen, Mikroprozessor-Montage, Herstellung von Medikamenten. Verarbeitung von kosmetischen Produkten.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
550-10
Werksnummer:
2199000710
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
weiß
Groesse:
10
Produktart:
34550530
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,29*
1 Tag
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,69*
3 Tage
51
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,72*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,04*
€ 1,74*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.