| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495427 Herst.-Nr.: 2482_8 EAN/GTIN: 4792249070413 |
| |
|
| | |
| ATG® 2482 Gr. 8 MaxiCut® Oil™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-305) grün/schwarz Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter öligen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2482_8 | Werksnummer: | 2482-8 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün/schwarz | Groesse: | 8 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,57* | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,20* | € 8,84* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,40* | € 8,89* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 7,52* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,51* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 545,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|