| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p4362037 Herst.-Nr.: 4792249070413 EAN/GTIN: 4792249070413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut Oil 44-305
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie
- Fester Griff auf öligen Oberflächen
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Verstärkte Daumenbeuge
- Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche
- Länge: 245 mm
- Stärke: ca. 1,1 mm
- Farbe: grün-schwarz
Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 245 mm | Material: | Nitril / Textil | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.3.4.1.B / EN 420 | Grundpreis: | Nein | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | ATG | Größe: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, ATG, MaxiCut, Oil, 44-305, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,20* | € 8,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,40* | € 8,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 5,45* | ab € 7,52* | € 8,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,51* | € 9,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|