| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1742513 Herst.-Nr.: 2482/8-8 EAN/GTIN: 4792249070413 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240533008, Schnittschutzhandschuh »ATG® MaxiCut Oil 44-305« Zulassung/Norm: EN 388:2016 + A1:2018, EN 420:2003+A1:2009, Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert Eigenschaften: , Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech®-Technologie , Fester Griff auf öligen Oberflächen Ausführung: , Nahtlos gestrickt, mit Strickbunf , Verstärkte Daumenbeuge , Rutschfeste Mikro-cup-Oberfläche Anwendungsbereiche: mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung Material: Träger UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 245 mm Stärke: ca. 1,1 mm Farbe: grün-schwarz, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | Schutz nach: | EN 388 4.3.4.1.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzhandschuh, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,57* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,20* | € 8,84* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,40* | € 8,89* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 7,52* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,51* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|