Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Bosch 06018C1301 Winkelschleifer GWS 22-230 J+Diamantsch.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C1301
EAN/GTIN:
4059952546780
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch 06018C1301 Winkelschleifer GWS 22-230 J+Diamantsch.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06018C1301
Werksnummer:
06018C1301
Länge netto mm:
574,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
118,00
Gewicht netto Kg:
5,500000
Gewicht brutto Kg:
6,400000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
winkelschleifer handgriff
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
103
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 138,94*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 138,96*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 119,20*
€ 141,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,00*
€ 142,79*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,77*
€ 171,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256319 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 319
ab € 1,68*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm
Bosch
2608602655
ab € 64,91*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602200
ab € 16,26*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 230 x 22,23
Bosch
2608615065
ab € 15,93*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 180 x 22,23 mm
Bosch
2608900535
ab € 28,65*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608900536
ab € 36,43*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm
Bosch
2608900663
ab € 61,35*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,35*
Sonstiges
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608600315
ab € 1,94*
Sonstiges
Trennscheibe ger. Rapido Multi Construction. Für gr. Winkelschleifer
Bosch
2608602766
ab € 1,72*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 180 mm, 3,0 mm
Bosch
2608600321
ab € 1,04*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Stone C 30 S BF, 180 mm, 3,0 mm
Bosch
2608603179
ab € 0,99*
Sonstiges
Winkelschleifer GWS 22-230 J
Bosch
06018C1300
ab € 106,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen