Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Bosch 2608900670 X-LOCK DIA TS Multi 125x22,23x2,4x12 EXP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682977
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608900670
EAN/GTIN:
4059952540054
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Bosch 2608900670 X-LOCK DIA TS Multi 125x22,23x2,4x12 EXP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900670
Werksnummer:
2608900670
Länge netto mm:
165,10
Breite netto mm:
160,60
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,188000
Ursprungsland:
KR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 125mm
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 40,12*
Lager 79DAC
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 40,52*
Lager 820
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 40,54*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 42,67*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,07*
€ 54,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Bosch
06033E5100
ab € 84,84*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, L-BOXX
Bosch
06019H6400
ab € 235,62*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, im Karton
Bosch
06019H6F00
ab € 225,37*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 P, L-BOXX
Bosch
06019H6F01
ab € 243,03*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC, im Karton
Bosch
06019H6G00
ab € 247,42*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC, L-BOXX
Bosch
06019H6G02
ab € 262,68*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 SC, L-BOXX
Bosch
06019H6500
ab € 256,42*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, 125 mm,
Bosch
06019J4002
ab € 120,50*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10, L-BOXX + L-BOXX Einlage
Bosch
06019J4003
ab € 136,42*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
Bosch
06019H9001
ab € 99,86*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 mit L-BOXX
Bosch
06019H9002
ab € 115,27*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, 2x Akku GBA 18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06019H9005
ab € 236,62*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 175,49*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10
Bosch
06017B0100
ab € 135,61*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P
Bosch
06019J4200
ab € 137,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen