Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umschaltknarre
>
Hebel-Umschaltknarre
>
Artikel
GEDORE 6338600 41 BV 30 Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt Steckschlüsselw
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976875578
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
41 BV 30
EAN/GTIN:
4010886633861
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
GEDORE 6338600 41 BV 30 Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt Steckschlüsselwerkzeuge Knarren Knarren mit festem Einsatzring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41 BV 30
Werksnummer:
6338600
Gewicht netto Kg:
5,115000
Gewicht brutto Kg:
5,115000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckschlüsselwerkzeuge
Ausfuehrung:
BLAU
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Gedore
Weitere Suchbegriffe:
Hebelumschaltknarre
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
umschaltknarre gedore
,
umschaltknarre
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,85*
€ 251,55*
Lager 260
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 214,17*
€ 252,57*
Lager 1498
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,12*
€ 254,84*
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,72*
€ 255,51*
Lager 2478
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 255,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/HP2A Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,49*
Ähnlich
GEDORE 1100-01 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Handwerker 58-teilig
Gedore
1100-01
ab € 369,42*
Ähnlich
GEDORE 32 EMZ Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig 6-kant 22-50 mm
Gedore
32 EMZ
ab € 298,95*
Ähnlich
GEDORE 3221 Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"
Gedore
3221
ab € 17,45*
Ähnlich
GEDORE 3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Ähnlich
GEDORE 3293 U-10 Umschaltknarre 3/4"
Gedore
3293 U-10
ab € 110,73*
Ähnlich
GEDORE 8571-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DX 520-1000 Nm
Gedore
8571-01
ab € 853,82*
Ähnlich
GEDORE 9 F-5 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 800 mm
Gedore
9 F-5
ab € 100,58*
Ähnlich
GEDORE 900 20 Lampe LED Li-MH, USB-Ladeanschluss
Gedore
900 20
ab € 57,67*
Ähnlich
GEDORE 905 Rollbrett 1000x480x115mm Tragfähigkeit 130 kg
Gedore
905
ab € 56,57*
Ähnlich
GEDORE 920 10 Mechaniker- und Montagehandschuhe FastFit L/10
Gedore
920 10
ab € 15,57*
Ähnlich
GEDORE K 21 SL 27 Kraftschraubereinsatz 1" 27 mm
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen