Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt
Artikel-Nr.:
     5417B-p625273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6338600
EAN/GTIN:
     4010886633861
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
• Mit festeingebautem Vierkantring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
910
Gewicht:
5115
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
43,0 mm
Länge (L, L1):
910 mm
Gewicht kg:
5,115 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
30 mm
Rückschwenkwinkel:
15° Grad
Abtriebsgröße:
30
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, GEDORE, Umschalt-Knarren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 213,14*
€ 250,22*
11 Tage
74
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 250,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 251,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 253,09*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,80*
€ 253,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,35*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,29*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,43*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,43*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,82*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,37*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,32*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,37*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,54*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.