Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 BV 30, Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt 6338600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-219803
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6338600
EAN/GTIN:
     4010886633861
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41 BV 30, Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm 4kt 6338600 Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5115 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
910 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
43 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
5,115 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), UMSCHALTKNARRE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 213,42*
€ 251,14*
Lager 260
77
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 251,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 252,50*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,72*
€ 253,96*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,16*
€ 254,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,30*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,64*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,52*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,52*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.