Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 11-816 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickbu


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 11-816 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickbu
Ansell 11-816 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickbu
Ansell 11-816 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickbu
Artikel-Nr.:
     1955-4039995655
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11816070
EAN/GTIN:
     0076490449995
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 11-816 HyFlex® Gr. 7 Handschuh Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickbund Innenhandbeschichtung Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen. Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit. Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters.Norm: EN 388 Farbe: Blau-schwarz Material: Nitrilschaum auf Nylon-Spandex-Träger Größen: 6 – 11 Länge: ca. 219-261 mm Anwendung: Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Endarbeiten, leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11816070
Werksnummer:
2490016170
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril, Synthetik, blau-schwarz, Strickb
Ausfuehrung:
76490449995
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,21*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,26*
€ 3,22*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,41*
Lager 1955
24
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,57*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11816100
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
11816110
ab € 2,24*
Ähnlich
Ansell
11816060
ab € 2,27*
Ähnlich
Ansell
11816080
ab € 2,28*
Ähnlich
Ansell
11816090
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.