Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK 327950 Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILLBRUCK 327950 Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330 g
ILLBRUCK 327950 Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330 g
ILLBRUCK 327950 Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830763
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     327950
EAN/GTIN:
     8713465301897
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330g Kartusche ILLBRUCK Polyurethan-Montageklebstoff zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen · er klebt besonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, da PU014 natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen · auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet · für verschiedene Anwendungen im Fensterbau geeignet · für die Innen- und Außenanwendung · hoch spaltfüllend · breites Haftungsspektrum · schleif- und lackierbar · wetterfest (DIN EN 204 D4) · geringes Aufschäumen Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +7 bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +110°C Achtung : Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigefügt werden. Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft.
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
327950
Werksnummer:
3000264060
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
330
Produktart:
Konstruktionskleber
Ausfuehrung:
330 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,03*
1 Tag
48
12
€ 5,45*
ab € 8,06*
€ 10,08*
1 Tag
48
12
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,11*
1 Tag
34
12
€ 5,59*
ab € 8,30*
€ 10,40*
Lager 1955
48
12
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 126,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 15,00*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,79*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,15*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,96*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.