Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionskleber Multi PU014 beige EN 204: D4 330g Kartusche ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-3000264060
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     327950
EAN/GTIN:
     8713465301897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
Polyurethan-Montageklebstoff zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen · klebt besonders gut auf Stein, Naturstein, Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen · auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet · auch für verschiedene Anwendungen im Fensterbau · für Innen- und Außenanwendung · hoch spaltfüllend · breites Haftungsspektrum · schleif- und lackierbar · wetterfest (DIN EN 204 D4) · geringes Aufschäumen Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +7 bis +30°C · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +110°C
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Inhalt:
330 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
ILLBRUCK
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D4
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
12
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,60*
1 Tag
36
12
€ 5,45*
ab € 8,04*
€ 9,64*
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,68*
6 Tage
36
12
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 10,02*
2 Tage
36
12
€ 4,99*
ab € 8,65*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 72 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 84 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,05*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,20*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.