Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG 2443-7 Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Größe 7 blau/blau Nylon m.Nitrilmi


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG 2443-7 Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Größe 7 blau/blau Nylon m.Nitrilmi
ATG 2443-7 Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Größe 7 blau/blau Nylon m.Nitrilmi
ATG 2443-7 Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Größe 7 blau/blau Nylon m.Nitrilmi
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828571
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2443-7
EAN/GTIN:
     4792249054581
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274 Gr.7 blau/blau Nyl.m.Nitrilmikroschaum nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaum · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewasc
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
2443-7
Werksnummer:
4702000155
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
blau/blau
Groesse:
Größe 7 blau/blau
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 7
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,13*
1 Tag
264
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,07*
€ 4,10*
1 Tag
185
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,28*
€ 4,34*
1 Tag
264
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,38*
Lager 1955
264
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
56-426/10
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
34-274/10
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
34-274/11
ab € 2,61*
Ähnlich
ATG
34-274/9
ab € 2,60*
Ähnlich
ATG
2373-11
ab € 5,17*
Ähnlich
ATG
2373-7
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2373-8
ab € 4,27*
Ähnlich
ATG
2373-9
ab € 4,30*
Ähnlich
ATG
2443-8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.