Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU 10985891600 Wasserschlauch Turboflex Länge 50 m Innen-D. 13 mm Außen-D. 18


Menge:  Meter  
Produktinformationen
REHAU 10985891600 Wasserschlauch Turboflex Länge 50 m Innen-D. 13 mm Außen-D. 18
REHAU 10985891600 Wasserschlauch Turboflex Länge 50 m Innen-D. 13 mm Außen-D. 18
REHAU 10985891600 Wasserschlauch Turboflex Länge 50 m Innen-D. 13 mm Außen-D. 18
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262283
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     4000000752
EAN/GTIN:
     4007360588823
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch rehau 50m
Wasserschlauch Turboflex L.50m ID 13mm AD 18mm REHAU Made in Germany dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabil Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Einsatzmöglichkeiten: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4000000752
Werksnummer:
4000000752
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 50 m
Produktart:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 50m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2437
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,16*
1 Tag
2275
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,17*
Lager 1955
3250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,19*
1 Tag
4200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,21*
4 Tage
3250
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,96*
€ 1,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,67*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,85*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,87*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 2,45*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,34*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,85*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,86*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 5,65*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,75*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,97*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,71*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 7,64*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.