Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Quattroflex L.50m ID 13mm AD 18mm REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000000752
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10985891600
EAN/GTIN:
     4064299749190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch rehau 50m
Made in Germany dickwandiger Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz mit sehr gutem Handling Festigkeitsträger: 24-fädige Diagonalarmarierung, extrem druckfest und formstabil Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C Einsatzbereiche: Kommunen, Sportanlagen, Landwirtschaft, Gärtnereien Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
18 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Berstdruck:
50 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-20 bis 60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Textileinlagen
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Marke:
REHAU
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 50m, 4007360588823, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2437
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,16*
Lager 4BULW
2275
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,17*
5 Tage
3250
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,19*
1 Tag
4200
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,21*
4 Tage
3250
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,96*
€ 1,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,67*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,85*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,87*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 2,45*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,34*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,85*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,86*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 5,65*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,75*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,97*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 5,71*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 7,64*
Zubehör
Mega
0450112
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.