| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481530 Herst.-Nr.: STST82612-1 EAN/GTIN: 3253561826122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley STST82612-1 Trackwalls Regalbefestigung Trackwalls Regalbefestigung, 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Schiene angehängt|Platzersparnis: Die Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzlich Trackwalls Zubehör Haken angebracht werden können (nicht im Lieferumfang enthalten).|Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion.|2 Halterungen halten ein Regal, 3 Haken 2 Regale|Kann neben Trackwalls auch mit anderen Regalbrettern mit einer Tiefe von 25,5 cm verbunden werden.|2 Halterungen halten bis zu 22,5 kg aus (Einzelverkauf)|Maße (BxTxH) 9x29x16cm|Gewicht 0,42kg. Lieferumfang:|1 Regalbefestigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | STST82612-1 | Werksnummer: | STST82612-1 | Länge netto mm: | 0,33 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,09 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,45* | € 8,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,71* | € 8,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 5,88* | € 9,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,64* | € 10,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|