| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481531 Herst.-Nr.: STST82613-1 EAN/GTIN: 3253561826139 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley STST82613-1 Trackwalls Regalboden Trackwalls Regalboden, 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Kann als Ablage oder umgekehrt durch die beiden erhöhten Begrenzungen als „Korb” verwendet werden|Regalplatte ist oberhalb der Schiene angebracht, sodass darunter zusätzliches Trackwalls Hakenzubehör angebracht werden kann.|Sie benötigen 2 Trackwalls Regalbefestigungen für eine Ablage, 3 Regalbefestigungen für 2 Ablagen (nicht im Lieferumfang enthalten)|Mehrere Drahtablagen können übergangslos aneinander gereiht werden|Trägt bis zu 22,5 kg|Maße (BxTxH) 57x26x3cm|Gewicht 0,79kg. Lieferumfang:|1 Regalboden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | STST82613-1 | Werksnummer: | STST82613-1 | Länge netto mm: | 0,57 | Breite netto mm: | 0,26 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,082000 | Gewicht brutto Kg: | 0,082000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,83* | € 9,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 7,17* | € 10,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 7,29* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,07* | € 12,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|