Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST82604-1 Hardware-Haken J-Haken Haken mit offenem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82604-1 Trackwalls Gartenschlauch Halterung
Stanley STST82604-1 Trackwalls Gartenschlauch Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109630332
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST82604-1
EAN/GTIN:
     3253561826047
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haken mit offenem Ende
Bauart
Fester Haken
Material
Stahl
Form
J-Haken
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82609-1
ab € 3,14*
Ähnlich
Black & Decker
STST82615-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Black & Decker
STST82616-1
ab € 3,15*
Ähnlich
Stanley
STST83319-1
ab € 77,95*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,45*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 6,43*
Ähnlich
Stanley
STST82614-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.