Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST82615-1 Hardware-Haken Gerade Haken mit offenem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82615-1 Trackwalls Fahrradhalterung,horizontal
Stanley STST82615-1 Trackwalls Fahrradhalterung,horizontal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109630314
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST82615-1
EAN/GTIN:
     3253561826153
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haken mit offenem Ende
Bauart
Fester Haken
Material
Stahl
Form
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Nutzlast
11.4 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82604-1
ab € 3,33*
Ähnlich
Black & Decker
STST82609-1
ab € 3,29*
Ähnlich
Black & Decker
STST82616-1
ab € 3,28*
Ähnlich
Stanley
STST83319-1
ab € 77,49*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,71*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 7,14*
Ähnlich
Stanley
STST82614-1
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.