Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83319-1 Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96817372
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST83319-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
3
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
80 l
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82604-1
ab € 3,18*
Ähnlich
Black & Decker
STST82609-1
ab € 3,14*
Ähnlich
Black & Decker
STST82615-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Black & Decker
STST82616-1
ab € 3,15*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,45*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 6,43*
Ähnlich
Stanley
STST82614-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.