Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST82609-1 Hardware-Haken J-Haken Haken mit offenem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeug
Stanley STST82609-1 Trackwalls Haken für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109630346
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST82609-1
EAN/GTIN:
     3253561826092
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haken mit offenem Ende
Bauart
Fester Haken
Material
Stahl
Form
J-Haken
Produktfarbe
Schwarz
Nutzlast
22.7 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82604-1
ab € 3,18*
Ähnlich
Black & Decker
STST82615-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Black & Decker
STST82616-1
ab € 3,15*
Ähnlich
Stanley
STST83319-1
ab € 77,95*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,45*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 6,43*
Ähnlich
Stanley
STST82614-1
ab € 6,28*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.