| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481532 Herst.-Nr.: STST82614-1 EAN/GTIN: 3253561826146 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley STST82614-1 Trackwalls Leiter Halterung Trackwalls Leiter Halterung, 1 Stück, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Wird durch HOOKTITE™ Verriegelungssystem einfach und ohne Werkzeug an die Trackwalls Schiene angehängt|Robuster, beschichteter Stahlhaken, widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion|Für horizontale oder vertikale Anbringung von Leitern|Durch das gerundete Hakendesign kann die Leiter zusätzlich mit einer Schnur gesichert werden.|Trägt bis zu 22,5kg.|Maße (BxTxH) 10x24x33cm|Gewicht 0,86kg. Lieferumfang:|1 Leiter Halterung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | STST82614-1 | Werksnummer: | STST82614-1 | Länge netto mm: | 0,39 | Breite netto mm: | 0,22 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,880000 | Gewicht brutto Kg: | 0,880000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,28* | € 9,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,68* | € 9,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 6,94* | € 10,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 7,13* | € 11,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,91* | € 11,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|