Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST82616-1 Hardware-Haken J-Haken Haken mit offenem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109630356
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST82616-1
EAN/GTIN:
     3253561826160
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Haken mit offenem Ende
Bauart
Fester Haken
Material
Stahl
Form
J-Haken
Produktfarbe
Schwarz
Nutzlast
15.9 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
225 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82604-1
ab € 3,20*
Ähnlich
Black & Decker
STST82609-1
ab € 3,18*
Ähnlich
Black & Decker
STST82615-1
ab € 6,71*
Ähnlich
Stanley
STST83319-1
ab € 77,53*
Ähnlich
Stanley
STST82612-1
ab € 5,51*
Ähnlich
Stanley
STST82613-1
ab € 6,90*
Ähnlich
Stanley
STST82614-1
ab € 6,71*
Ähnlich
Stanley
STST82617-1
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.