Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen, niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694004023
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.615
EAN/GTIN:
     4035694004023
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Außenmaße: 1.455 x 625 x 1.320 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 590 mm (B/T) Ladehöhe: 185 / 490 / 805 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 275 / 285 mm Ausführung: * an einer Stirnseite 2 Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben * im belasteten Zustand senken sich die Trittstufen auf den Boden ab * Trittstufen in Ruhestellung anklappbar * Podesthöhe: 500 mm * Stufenabstand: 230 mm * Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen * Boden und Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor * Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694004023
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
50 kg
BreiteLadeflaeche:
985
TiefeLadeflaeche:
605
Unterfahrhoehe:
155
Ladehoehe:
185
LichteEtagenhoehe1:
275
LichteEtagenhoehe2:
285
EtagenLadehoehen:
490
Buegelhoehe:
1080
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
805
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
3
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cordes kommissionierwagen, kommissionierwagen, Cordes, Variofit, sw-600.615
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,01*
€ 572,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,72*
€ 572,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,60*
€ 577,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,44*
€ 578,09*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,45*
€ 610,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,08*
€ 703,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 532,00*
€ 633,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 411,69*
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 575,82*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 624,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.