Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit 3 Böden, niedrig, Ladefläche 990 x 595 mm, Traglast 250 kg, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kommissionierwagen mit 3 Böden, niedrig
Produktbild - Kommissionierwagen mit 3 Böden, niedrig
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-600.615
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.615
EAN/GTIN:
     4035694004023
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten; Oberfläche Buchendekor; Etagen aus Winkelstahl; Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch; Trittstufen aus wasserfest verleimten Sperrholz, Siebdruckoberfläche, rutschhemmend; Trittstufen im unbelasteten Zustand selbsttätig über Gasdruckfeder anhebend; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.Stufenabstand 230 mm
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Abmessung:
1455 x 625 x 1320 mm
Ladefläche:
990 x 595 mm
Rad ø:
125 x 32 mm
Gewicht:
50 kg
Etagenhöhe:
190 / 505 / 820 mm
Podesthöhe:
515 mm
Stufenabstand:
230 mm
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cordes kommissionierwagen, kommissionierwagen, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Drahtkastenwagen, Holzkastenwagen, Dreiwandwagen, Vierwandwagen, Blechkastenwagen, Paketwagen, Aktenwagen, Zusatzboden, Zusatztablett, Tablett, Etagenwagen verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,77*
€ 570,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,75*
€ 570,37*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,03*
€ 575,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,96*
€ 576,09*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,45*
€ 608,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,76*
€ 685,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,44*
€ 664,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,27*
€ 651,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,32*
€ 638,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 506,01*
€ 602,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,03*
€ 567,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 409,40*
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 577,03*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 627,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.