Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen niedrig RAL5010 Enzianblau Etagenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen niedrig RAL5010 Enzianblau Etagenwagen
Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen niedrig RAL5010 Enzianblau Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.615
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.615
EAN/GTIN:
     4035694004023
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen, niedrig

Außenmaße: 1.455 x 625 x 1.320 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T)

Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 185 / 490 / 805 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen:

275 / 285 mm

Ausführung:

  • an einer Stirnseite 2 Trittstufen aus Holz, die
  • sich im unbelasteten Zustand selbsttätig

    über eine Gasdruckfeder anheben

  • im belasteten Zustand senken sich die
  • Trittstufen auf den Boden ab

  • Trittstufen in Ruhestellung anklappbar
  • Podesthöhe: 500 mm
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Sicherheitsbügel zum Festhalten und
  • Anlehnen

  • Boden und Etagenböden eingelegt in
  • Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand

  • Boden und Etagenböden aus MDF-Platte,
  • Oberfläche Buchendekor

  • Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694004023

    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 499,01*
    € 572,37*
    29 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 499,72*
    € 572,39*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 474,60*
    € 577,76*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 504,44*
    € 578,09*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 508,45*
    € 610,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 572,37*
    € 681,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 566,36*
    € 673,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 541,03*
    € 643,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 527,22*
    € 627,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 499,01*
    € 593,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016968
    ab € 411,69*
    Ähnlich
    Cordes
    00016970
    ab € 575,82*
    Ähnlich
    Cordes
    00016971
    ab € 624,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.