Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES, Kommissionierwagen, Tragl. 250 kg,, 3 Ladefl. LxB 990x595 mm, Leiter 2stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen 3 Etagen niedrig inkl. 2 Bremsrollen
Kommissionierwagen 3 Etagen niedrig inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     6922-11470-D57-sw-600.615
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.615
EAN/GTIN:
     4035694004023
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Kommissionierwagen, 3 Ladeflächen LxB 985x590 mm, Leiter 2-stufig, Außenmaße LxBxH 1455x625x1320mm, Traglast 250 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,000 kg
Breite:
132,00 cm
Höhe:
113,50 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,01*
€ 572,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,72*
€ 572,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,60*
€ 577,76*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,44*
€ 578,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,45*
€ 610,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,90*
€ 680,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,59*
€ 633,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 411,69*
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 575,82*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 624,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.