Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter VARIO 10, sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wandhalter VARIO 10, sortiert
Wandhalter VARIO 10, sortiert
Wandhalter VARIO 10, sortiert
Wandhalter VARIO 10, sortiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830721820
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4005546502571
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Wandhalter VARIO®, Komplett-Set • Material: pulverbeschichtetes Metall • Mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter • Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume • Problemlos an Wänden oder Lochwänden montierbar • Zapfenmechanik ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln Lieferumfang: 1 Wandhalter aus Metall, Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,96 kg
Herstellerartikelnummer:
5567-00
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Anzahl Sichttafeln:
10
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 37,44*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,06*
€ 37,46*
2 Tage
25
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 29,95*
€ 37,63*
9 Tage
55
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,17*
€ 39,16*
Lager 214
21
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 46,56*
€ 59,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,98*
€ 71,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,42*
€ 70,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,53*
€ 63,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,05*
€ 60,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,79*
€ 58,06
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 47,82*
€ 56,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,56*
€ 55,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,49*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.