Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 7 Schubladen 75/200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 7 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 7 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 7 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 7 Schubladen 75/200kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830932308
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.205.010
EAN/GTIN:
     7612269001570
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 36 x 36 E, stationär • Alle Schubladenschränke bestellbar in diesen vier Farbkombinationen • Schließsystem KEY LOCK • Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
133,6 kg
Farbe:
RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
18205010
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
717 x 725 x 1000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,40*
€ 1.233,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,18*
€ 1.248,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,40*
€ 1.279,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,90*
€ 1.293,91*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,78*
€ 1.438,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,75*
€ 1.712,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,12*
€ 1.683,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,01*
€ 1.593,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,72*
€ 1.556,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.283,78*
€ 1.527,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,78*
€ 1.489,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,31*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,63*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,31*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,58*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,81*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 52,15*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 30,60*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,26*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,36*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,55*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,29*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.