Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Schubladenschrank 36x36E B717xT725xH1000mm RAL 5012 8 Schubladen 75/200kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830932310
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.508.010
EAN/GTIN:
     7612269001594
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, 36 x 36 E, stationär • Alle Schubladenschränke bestellbar in diesen vier Farbkombinationen • Schließsystem KEY LOCK • Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Gewicht:
143,6 kg
Farbe:
RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
14508010
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
717 x 725 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Selection, Lista, 200, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830932310, 30932310
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.201,78*
€ 1.263,18*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.198,22*
€ 1.325,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.210,65*
€ 1.342,18*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.253,57*
€ 1.390,68*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.344,36*
€ 1.544,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,75*
€ 1.838,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,61*
€ 1.804,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,86*
€ 1.706,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,40*
€ 1.666,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.374,76*
€ 1.635,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,36*
€ 1.599,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,25*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 51,75*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 61,02*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 76,26*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 37,79*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 49,24*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 30,63*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,32*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,32*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,06*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,00*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.