Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016A1002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6A1 002
EAN/GTIN:
     3165140772853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 12V-26. Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Im Lieferumfang enthalten: Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY), Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829), 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
355 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
165 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Lieferumfang:
Absaugadapter | Innensechskantschlüssel | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY) | Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071)
Bruttogewicht:
3,65 kg
Nettogewicht:
3,643 kg
Volumen:
25,773 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
1400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
355 x 440 x 165 mm
Positionierung:
Kompaktes und handliches Design: die 12-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26.5 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktestes Design für einfaches Handling und komfortables Sägen | Schmaler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung | Voll kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem (mit Adapter)
Gewicht inkl. Akku:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissaege gks 12v, akku handkreissäge, Kreissäge, Kreissäge (Akku)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 131,67*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 106,76*
€ 131,68*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 131,87*
€ 4,90*
ab € 107,10*
€ 132,88*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 160,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 78,67*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,76*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 31,95*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 32,48*
Zubehör
Bosch
2608643071
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,19*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,07*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,70*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 148,83*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.