Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR, GWS, GKM, GGS, 3 x Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-0615990N3A
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 615 990 N3A
EAN/GTIN:
4059952687599
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akku-Handkreissäge
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L), Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz., Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90C Professional (0 601 9K6 002), Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 PSC Professional (0 601 9H6 B02), Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional (0 601 6B8 001), Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional (0 601 229 200), 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L) Professional
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90C Professional (0 601 9K6 002) | Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 PSC Professional (0 601 9H6 B02) | Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional (0 601 6B8 001) | Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional (0 601 229 200) | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
141,696 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
4-tlg. Set
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Combo Kits
>
4-tlg. Set
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Kreissäge
,
Akku-Metallkreissäge
,
Akkuhandkreissäge
,
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch 18v 4ah
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
Elektrowerkzeugset
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 928,84*
€ 993,69*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 932,15*
€ 998,59*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,83*
€ 1.035,15*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,37*
€ 1.098,81*
Lager 214
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.027,81*
€ 1.123,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,66*
€ 1.337,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,02*
€ 1.322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,75*
€ 1.275,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,20*
€ 1.253,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.041,50*
€ 1.239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,81*
€ 1.223,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C
Bosch
06019K6000
ab € 147,24*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C mit L-BOXX
Bosch
06019K6002
ab € 159,94*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 Akku GBA 18V 5.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06019K6006
ab € 260,70*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. BT Low-Energ. Mod.
Bosch
06019K6005
ab € 272,96*
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC
Bosch
0601229200
ab € 189,25*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah
Bosch
06016B8002
ab € 359,81*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, im Karton
Bosch
06016B8000
ab € 192,57*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, L-BOXX 238
Bosch
06016B8001
ab € 216,41*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, im Karton
Bosch
06019H6B00
ab € 231,82*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, L-BOXX
Bosch
06019H6B02
ab € 247,24*
Sonstiges
Akkupack 4x ProCORE18V 5.5Ah
Bosch
1600A02A2U
ab € 373,44*
Sonstiges
Akkupack ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah
Bosch
1600A016GB
ab € 48,94*
Sonstiges
Akkupack ProCORE18V 5.5Ah
Bosch
1600A02149
ab € 99,99*
Sonstiges
Ladegerät GAL 1880 CV
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen