Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handsch. AlphaTec 58-735,350 mm, Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-0076490464523
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
58-735/10
EAN/GTIN:
0076490464523
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 AJKLMNOPT, EN 388:2003 3432, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003 JKL, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Nitrilbarriere als Schutz vor zahlreichen Chemikalien • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen Schnittschutz der ISO-Stufe • Neonfarbenes Schnittschutzfutter macht Beschädigungen der Außenhülle sofort sichtbar Ausführung: • ANSELL GRIP™ Technology Anwendungsbereiche: Mischen von Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Laborarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril Länge: 350 mm Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.X.2.C / EN 374 AJKLMNOPT
... >
4. Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-735«
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuhe grün größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Schutzhandschuh
,
Ansell
,
Healthcare
,
Europe
,
N.V.
,
Chemikalienschutzhandschuh
,
Handschutz
,
Arbeitshandschuhe
,
Handschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Handschuhe
,
Schutz-Handschuh
,
Arbeitshandschuh
,
00000000
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
216
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 10,11*
Lager 6C8MS
1 Tag
216
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,65*
Lager 3995
5 Tage
26
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 8,83*
€ 11,16*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 9,70*
€ 11,78*
Lager 214
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,30*
ab € 12,16*
€ 14,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paar
ab 150 Paar
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 89,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58735110
ab € 8,12*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
58735070
ab € 7,76*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58735080
ab € 8,13*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 58735 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58735090
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen