Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     214G-0076490482459
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270/9
EAN/GTIN:
     0076490482459
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270« Zulassung/Norm: EN 374:2003 JKL, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN 374:2003, EN 388:2016, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Optimale Griffsicherheit • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Sehr gute Tastsensibilität • Hoher Tragekomfort • Leicht an- und ausziehbar • Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand Ausführung: • Doppelschichtig • Schutzstulpe • Ansell Grip Technologie™ • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril Länge: 300 mm Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün
Weitere Informationen:
Größe:
9
Ursprungsland:
Thailand
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A. / EN 374 JKLOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 4,89*
7 Tage
136
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,92*
4 Tage
28
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,13*
€ 5,33*
11 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,58*
Lager 214
510
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 7,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 300 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,50*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,48*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.